VIMAR SPA - VIW6200 Citofono Petrarca da parete bianco - 6200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione - Sistema multifilo
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Tasto apriporta / controllo luci - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406155924
Codice prodotto
VIW6200
Cod. produttore
6200
Produttore
VIW
Tipo di installazione:
Sistema multifilo
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Tasto apriporta / controllo luci:
sì
Citofono da parete per portiere elettrico, videocitofonia e sistema intercomunicante, con altoparlante per Sound System, bianco



