AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW46XVR.FS16 XVR AHD 16 canali 4K Lite HDD 2TB - 46XVR.FS16

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW46XVR.FS16 XVR AHD 16 canali 4K Lite HDD 2TB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Digitale

  • Numero max. di ingressi video - 16

  • Capacità di memoria per disco rigido - 10 TB

  • Numero di porte LAN - 1

  • Potenza massima PoE - 0 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352717572

Codice prodotto

VIW46XVR.FS16

Cod. produttore

46XVR.FS16

Produttore

VIW

Tipo di registrazione:

Digitale

Numero max. di ingressi video:

16

Capacità di memoria per disco rigido:

10 TB

Numero di porte LAN:

1

Potenza massima PoE:

0 W

Numero max. di ingressi di controllo:

16

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Con DVD:

no

Alimentatore ridondante:

no

Potenza assorbita:

22 W

Max velocità di trasferimento:

1000 Mbit/s

Tipo di processore:

Altri

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

1

Numero delle porte PoE:

0

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Sistema operativo:

Linux

Numero di videocamere preautorizzate:

16

Numero di slot per dischi rigidi:

2

Numero di dischi fissi installati:

1

Supporta RAID 0:

no

Supporta RAID 1:

no

Supporta RAID 5:

no

Supporta dischi rigidi hot swap:

no

Larghezza:

268 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

268 mm

Tipo di dispositivo:

Desktop

Compatibile RAID 6:

no

Compatibile RAID 10:

no

DVR Ibrido a 16 canali AHD/CVBS compatibile con 8 telecamere IP addizionali, HDD professionale 2 TB, Compressione H.265, funzione CsC, supporta AHD fino a 8Mpx (8Mpx @8fps, 8Mpx Lite@ 12fps, 5Mpx @12fps, 5Mpx Lite@20fps, 4/3Mpx @12fps, 4Mpx Lite/1080p/720/WD1@25 fps) e IP fino a 8MPx (25 fps), audio 1 in/1 out, porta RS485, 2 USB, uscita BNC (CVBS o SPOT), VGA fino a 1080p e HDMI fino a 4K, Ethernet RJ45, interfaccia web, CVM, controllo remoto e QRCODE. Alimentatore 12 Vdc incluso. Dim. 380x268x45 mm