VIMAR SPA - VIW46XVR.ES04 XVR AHD 4 canali 5Mpx Lite HDD 1TB - 46XVR.ES04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di registrazione - Analogico
Numero max. di ingressi video - 4
Capacità di memoria per disco rigido - 1 TB
Numero di porte LAN - 1
Potenza massima PoE - 0 W
Confezione
1 PZ
EAN
8007352708501
Codice prodotto
VIW46XVR.ES04
Cod. produttore
46XVR.ES04
Produttore
VIW
Tipo di registrazione:
Analogico
Numero max. di ingressi video:
4
Capacità di memoria per disco rigido:
1 TB
Numero di porte LAN:
1
Potenza massima PoE:
0 W
Numero max. di ingressi di controllo:
0
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
sì
Con DVD:
no
Alimentatore ridondante:
no
Potenza assorbita:
15 W
Max velocità di trasferimento:
100 Mbit/s
Tipo di processore:
Altri
Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:
0
Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:
0
Numero delle porte PoE:
0
PoE (Power over Ethernet):
Nessuno
Sistema operativo:
Linux
Numero di videocamere preautorizzate:
4
Numero di slot per dischi rigidi:
1
Numero di dischi fissi installati:
1
Supporta RAID 0:
no
Supporta RAID 1:
no
Supporta RAID 5:
no
Supporta dischi rigidi hot swap:
no
Larghezza:
300 mm
Altezza:
52 mm
Profondità:
248 mm
Tipo di dispositivo:
Desktop
Compatibile RAID 6:
no
Compatibile RAID 10:
no


