AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW46NVR.32N NVR 32Ch 12Mpx H.265s HDD 2TB NDAA - 46NVR.32N

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW46NVR.32N NVR 32Ch 12Mpx H.265s HDD 2TB NDAA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Digitale

  • Numero max. di ingressi video - 32

  • Capacità di memoria per disco rigido - 2 TB

  • Numero di porte LAN - 2

  • Potenza massima PoE - 0 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352763586

Codice prodotto

VIW46NVR.32N

Cod. produttore

46NVR.32N

Produttore

VIW

Tipo di registrazione:

Digitale

Numero max. di ingressi video:

32

Capacità di memoria per disco rigido:

2 TB

Numero di porte LAN:

2

Potenza massima PoE:

0 W

Numero max. di ingressi di controllo:

0

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Con DVD:

no

Alimentatore ridondante:

no

Max velocità di trasferimento:

1000 Mbit/s

Tipo di processore:

Altri

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

2

Numero delle porte PoE:

0

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Sistema operativo:

Linux

Numero di videocamere preautorizzate:

32

Numero di slot per dischi rigidi:

2

Numero di dischi fissi installati:

1

Supporta RAID 0:

no

Supporta RAID 1:

no

Supporta RAID 5:

no

Supporta dischi rigidi hot swap:

no

Larghezza:

268 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

380 mm

Tipo di dispositivo:

Telaio di montaggio 19 pollici

Compatibile RAID 6:

no

Compatibile RAID 10:

no

NVR a 32 canali, compressione H.265s, funzione Pentaplex, risoluzione in registrazione 12Mpx 32 canali Real Time, HDD professionale da 2 TB, SATA x2, max 10 TB per HDD, connessioni audio 1IN/1OUT, gestione allarmi 8IN/4OUT, 3 USB, VGA, HDMI con risoluzione fino a 4K, controllo e visione remota, QRCODE, mascheratura di privacy, motion, protocollo ONVIF, conforme NDAA, software CVM. Dimensioni: 380x269x52 mm