AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW46NVR.16N NVR 16Ch 8Mpx H.265s HDD 2TB NDAA - 46NVR.16N

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW46NVR.16N NVR 16Ch 8Mpx H.265s HDD 2TB NDAA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Digitale

  • Numero max. di ingressi video - 16

  • Capacità di memoria per disco rigido - 10 TB

  • Numero di porte LAN - 1

  • Potenza massima PoE - 0 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352777606

Codice prodotto

VIW46NVR.16N

Cod. produttore

46NVR.16N

Produttore

VIW

Tipo di registrazione:

Digitale

Numero max. di ingressi video:

16

Capacità di memoria per disco rigido:

10 TB

Numero di porte LAN:

1

Potenza massima PoE:

0 W

Numero max. di ingressi di controllo:

0

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Con DVD:

no

Alimentatore ridondante:

no

Potenza assorbita:

10 W

Max velocità di trasferimento:

1000 Mbit/s

Tipo di processore:

Altri

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

0

Numero delle porte PoE:

0

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Sistema operativo:

Altri

Numero di videocamere preautorizzate:

16

Numero di slot per dischi rigidi:

2

Numero di dischi fissi installati:

1

Supporta RAID 0:

no

Supporta RAID 1:

no

Supporta RAID 5:

no

Supporta dischi rigidi hot swap:

no

Larghezza:

380 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

268 mm

Tipo di dispositivo:

Desktop

Compatibile RAID 6:

no

Compatibile RAID 10:

no

NVR a 16 canali, compressione H.265s, funzione Pentaplex, risoluzione in registrazione 8 Mpx 16 canali Real Time, HDD professionale da 2 TB, SATA x 2 max 10 TB, connessioni audio 1 in/1 out, 2 USB, VGA, HDMI con risoluzione fino a 4K, controllo e visioneremota, QRCODE, mascheratura di privacy, motion, protocollo ONVIF, conforme NDAA, software CVM CCTV Manager. Dimensioni 380x268x45 mm