VIMAR SPA - VIW46NVR.08PSN NVR 8CH PoE 6Mpx H.265s HDD 1TB NDAA - 46NVR.08PSN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di registrazione - Digitale
Numero max. di ingressi video - 8
Capacità di memoria per disco rigido - 10 TB
Numero di porte LAN - 1
Potenza massima PoE - 72 W
Confezione
1 PZ
EAN
8007352742765
Codice prodotto
VIW46NVR.08PSN
Cod. produttore
46NVR.08PSN
Produttore
VIW
Tipo di registrazione:
Digitale
Numero max. di ingressi video:
8
Capacità di memoria per disco rigido:
10 TB
Numero di porte LAN:
1
Potenza massima PoE:
72 W
Numero max. di ingressi di controllo:
0
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
sì
Con DVD:
no
Alimentatore ridondante:
no
Potenza assorbita:
9 W
Max velocità di trasferimento:
100 Mbit/s
Tipo di processore:
Altri
Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:
0
Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:
0
Numero delle porte PoE:
8
PoE (Power over Ethernet):
802.3 at (PoE+)
Sistema operativo:
Altri
Numero di videocamere preautorizzate:
8
Numero di slot per dischi rigidi:
1
Numero di dischi fissi installati:
1
Supporta RAID 0:
no
Supporta RAID 1:
no
Supporta RAID 5:
no
Supporta dischi rigidi hot swap:
no
Larghezza:
269 mm
Altezza:
52 mm
Profondità:
380 mm
Tipo di dispositivo:
Desktop
Compatibile RAID 6:
no
Compatibile RAID 10:
no


