AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW46NVR.08PN NVR 8CH PoE 8Mpx H.265s HDD 1TB NDAA - 46NVR.08PN

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW46NVR.08PN NVR 8CH PoE 8Mpx H.265s HDD 1TB NDAA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Digitale

  • Numero max. di ingressi video - 8

  • Capacità di memoria per disco rigido - 10 TB

  • Numero di porte LAN - 1

  • Potenza massima PoE - 72 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352742772

Codice prodotto

VIW46NVR.08PN

Cod. produttore

46NVR.08PN

Produttore

VIW

Tipo di registrazione:

Digitale

Numero max. di ingressi video:

8

Capacità di memoria per disco rigido:

10 TB

Numero di porte LAN:

1

Potenza massima PoE:

72 W

Numero max. di ingressi di controllo:

0

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Con DVD:

no

Alimentatore ridondante:

no

Potenza assorbita:

15 W

Max velocità di trasferimento:

100 Mbit/s

Tipo di processore:

Altri

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

0

Numero delle porte PoE:

8

PoE (Power over Ethernet):

802.3 at (PoE+)

Sistema operativo:

Altri

Numero di videocamere preautorizzate:

8

Numero di slot per dischi rigidi:

1

Numero di dischi fissi installati:

1

Supporta RAID 0:

no

Supporta RAID 1:

no

Supporta RAID 5:

no

Supporta dischi rigidi hot swap:

no

Larghezza:

269 mm

Altezza:

52 mm

Profondità:

380 mm

Tipo di dispositivo:

Desktop

Compatibile RAID 6:

no

Compatibile RAID 10:

no

NVR a 8 canali, compressione H.265s, funzione Pentaplex, risoluzione in registrazione 8 Mpx 8 canali Real Time, HDD professionale da 1 TB, SATA x 1 max 10 TB connessioni audio 1 in/1 out, 2 USB, VGA, HDMI con risoluzione fino a 4K switch PoE af/at integrato da 8 porte con configurazione Plug&Play controllo e visione remota, QRCODE, mascheratura di privacy, motion, protocollo ONVIF, conforme NDAA, software CVM. Dimensioni 300x248x52 mm