VIMAR SPA - VIW46922.041 Staffa contatti per telecamera IP - 46922.041

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Altri
Metodo di montaggio - Parete
Larghezza - 155 mm
Colore - Bianco
Altezza - 155 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox TVCC
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406311443
Codice prodotto
VIW46922.041
Cod. produttore
46922.041
Produttore
VIW
Adatto per:
Altri
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
155 mm
Colore:
Bianco
Altezza:
155 mm
Profondità:
0...40 mm
Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA:
Altri
Staffa con scatola contatti per telecamere Bullet e Dome per fissaggio a parete o soffitto.


