AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW46922.031 Staffa per contatti per Dome VF - 46922.031

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW46922.031 Staffa per contatti per Dome VF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Altri

  • Metodo di montaggio - Parete

  • Larghezza - 120 mm

  • Colore - Bianco

  • Profondità - 0...36 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406311634

Codice prodotto

VIW46922.031

Cod. produttore

46922.031

Produttore

VIW

Adatto per:

Altri

Metodo di montaggio:

Parete

Larghezza:

120 mm

Colore:

Bianco

Profondità:

0...36 mm

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA:

Altri

Scatola contatti per telecamere AHD Dome VF, fissaggio a parete o soffitto, Peso 135 g.