AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW46910.H22B Monitor LED 22in ingressi VGA/HDMI

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW46910.H22B Monitor LED 22in ingressi VGA/HDMI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Da parete / Tavolo

  • Tipo di immagine - Colore

  • Diagonale dello schermo in pollici - 22 inch

  • Numero max. di ingressi video - 2

  • Standard video - PAL

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352739031

Codice prodotto

VIW46910.H22B

Cod. produttore

46910.H22B

Produttore

VIW

Modello:

Da parete / Tavolo

Tipo di immagine:

Colore

Diagonale dello schermo in pollici:

22 inch

Numero max. di ingressi video:

2

Standard video:

PAL

Larghezza:

490 mm

Adatto a montaggio in rack 19":

no

Con OSD (On Screen Display):

Colore:

Nero

Altezza:

370 mm

Profondità:

42 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Formato immagine:

0,67291666667

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA:

200x200

Monitor LCD 22? backlight LED, formato video 16:9 risoluzione Full HD 1920x1080 pixel, ingressi video VGA e HDMI, ingresso audio con due altoparlanti da 3 W, 16,7 M colori, luminosita 250 cd/m?, contrasto 1000:1, tempo di risposta 5 ms, attacco vesa, alimentazione 12 Vdc 15 W (alimentatore incluso). Dimensioni: 490x370x137 mm