AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW46904.M01 Connettore BNC maschio con morsetti

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW46904.M01 Connettore BNC maschio con morsetti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - BNC

  • Modello - Presa / Femmina

  • Tipo di contatto - Maschio

  • Tipo di cavo - Altri

  • Connettore angolare - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406260956

Codice prodotto

VIW46904.M01

Cod. produttore

46904.M01

Produttore

VIW

Tipo di connettore:

BNC

Modello:

Presa / Femmina

Tipo di contatto:

Maschio

Tipo di cavo:

Altri

Connettore angolare:

no

Collegamento:

Altri

Impedenza:

75 Ohm

Montaggio isolato:

no

Connettore BCN maschio per cavo coassiale con morsetti a vite