AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW46554.036E Kit AHD 4 canali 2 x Tlc Bullet FF 5Mpx - 46554.036E

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW46554.036E Kit AHD 4 canali 2 x Tlc Bullet FF 5Mpx

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di telecamere - 2

  • Standard video - PAL

  • Tipo di costruzione - Forma a proiettile

  • Tecnologia di trasmissione - Altri

  • Capacità di memoria supporto di memoria incluso - 1000 GB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352722385

Codice prodotto

VIW46554.036E

Cod. produttore

46554.036E

Produttore

VIW

Numero di telecamere:

2

Standard video:

PAL

Tipo di costruzione:

Forma a proiettile

Tecnologia di trasmissione:

Altri

Capacità di memoria supporto di memoria incluso:

1000 GB

Supporto di memorizzazione:

Hard disk

Adatto per uso all'esterno:

Tipo di immagine:

Colore

Numero max. di ingressi video:

4

Alimentazione integrata per telecamera:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Modello telecamera:

Standard (fisso)

Montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a parete:

no

Montaggio incassato:

no

Adatto per interni:

no

Telecamera multi-immagine:

no

Telecamera a immagine termica:

no

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Con lampada IR:

Numero di pixel (megapixel):

5

Grado di protezione (IP) camera:

IP66

Collegamento della camera tramite cavo:

Collegamento della camera senza fili:

no

Tipo di interfaccia:

Altri

Tipo di connettore:

Altri

Camera con memoria interna:

0 GB

Numero di porte LAN:

1

Kit TVCC AHD costituito da: 1 DVR Ibrido a 4+2 canali AHD/IP compatibile con 2 telecamere IP addizionali, HDD professionale 1 TB, Compressione H.265, CsC, supporta AHD e IP fino a 5Mpx (cod. 46XVR.ES04), 2 bullet AHD 5Mpx ottica fissa 3,6 mm, D&N con filtro IR meccanico (cod. 4651.036ES), 2 alimentatori a spina 12 Vdc - 1A (cod. 46902.010), 1 cartello “Area Videosorvegliata” (cod. 46927.001)