AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW4651.036ES Tlc Bullet AHD 5Mpx ob. 3,6mm

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW4651.036ES Tlc Bullet AHD 5Mpx ob. 3,6mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Trasmissione - Coassiale

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - Nessuno

  • Lunghezza focale - 0...3.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352717480

Codice prodotto

VIW4651.036ES

Cod. produttore

4651.036ES

Produttore

VIW

Modello:

Standard (fisso)

Trasmissione:

Coassiale

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Lunghezza focale:

0...3.6 mm

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Numero di pixel (megapixel):

5

Capacità di memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

15 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

Nessuno

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di visione orizzontale:

0...79 °

Potenza assorbita:

4.8 W

Tensione di alimentazione:

12...12.01 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

7000 mm

Altezza:

84 mm

Larghezza:

7000 mm

Profondità:

167 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

Altri

Conforme ONVIF:

no

Telecamera Bullet AHD Day & Night, risoluzione 5 Mpx, sensore da 1/2,5 in, filtro IR meccanico, obiettivo fisso 3,6 mm, funzione CsC, sensibilità 0 Lux IR in ON, grado di protezione IP66, illuminatore IR con portata fino a 15 m, Smart-IR, commutazione AHD-CVBS (tramite CsC), funzioni automatiche: BLC, 2DNR, AGC, WHITEBAL, D-WDR. Alimentazione 12 Vdc 400 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni: 167(L) x 84(A) 70(Ø) mm. Peso 490 g