AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW46235.015B Tlc Speed Dome IP 2Mpx 15x 200m IR Plus

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW46235.015B Tlc Speed Dome IP 2Mpx 15x 200m IR Plus

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Trasmissione - Altri

  • Metodo di montaggio - Parete

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 at (PoE+)

  • Lunghezza focale - 5...75 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352679153

Codice prodotto

VIW46235.015B

Cod. produttore

46235.015B

Produttore

VIW

Modello:

Standard (fisso)

Trasmissione:

Altri

Metodo di montaggio:

Parete

PoE (Power over Ethernet):

802.3 at (PoE+)

Lunghezza focale:

5...75 mm

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Altri

Numero di pixel (megapixel):

2

Capacità di memoria:

256 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

150 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

Nessuno

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di visione orizzontale:

4...54 °

Potenza assorbita:

22 W

Tensione di alimentazione:

0.1...12.01 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

173 mm

Altezza:

247 mm

Larghezza:

173 mm

Profondità:

247 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

TCP / IP

Conforme ONVIF:

Telecamera Speed Dome IP 2Mpx (1920 × 1080), sensore CMOS 1/2,8in, obiettivo 5 ~ 75 mm, filtro IR meccanico, zoom ottico 15x, illuminatori IR con portata fino a 150m, slot SD CARD 256GB, funzioni di analisi video, WDR, BLC, Defog e 3DNR, RTSP, alimentazione PoE+ (IEEE 802.3at) o 12 Vdc max 22 W, completa di staffa da parete, grado di protezione IP66. Dimensioni senza staffa ø 173x247 mm. Peso 2100 g