AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW41119.01 Modulo frontale tastiera Pixel grigio

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW41119.01 Modulo frontale tastiera Pixel grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione - Sistema 1+n (due fili)

  • Numero di pulsanti di chiamata - 0

  • Colore - Grigio

  • Altezza - 114.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406274120

Codice prodotto

VIW41119.01

Cod. produttore

41119.01

Produttore

VIW

Tipo di installazione:

Sistema 1+n (due fili)

Numero di pulsanti di chiamata:

0

Colore:

Grigio

Altezza:

114.5 mm

Modulo frontale tastiera, Pixel, per unità elettroniche Due Fili Plus 41019 e 41020, grigio