AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW41017 Lettore a transponder

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Tipo di installazione - Altri

  • Numero di pulsanti di chiamata - 0

  • Colore - Bianco

  • Con funzione giorno/notte - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406281906

Codice prodotto

VIW41017

Cod. produttore

41017

Produttore

VIW

Modello:

Altri

Tipo di installazione:

Altri

Numero di pulsanti di chiamata:

0

Colore:

Bianco

Con funzione giorno/notte:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Altezza:

114.5 mm

Profondità:

41.9 mm

Lettore a transponder, retroilluminazione a LED bianchi, 1 uscita NO a relè, da completare con frontale.