VIMAR SPA - VIW40425 Targa Pixel Up 2F+ audio inox - 40425
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di pulsanti di chiamata - 6400
Tipo di installazione - Altri
Costruzione modulare - no
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406310453
Codice prodotto
VIW40425
Cod. produttore
40425
Produttore
VIW
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di pulsanti di chiamata:
6400
Tipo di installazione:
Altri
Costruzione modulare:
no
Colore:
Grigio
Con Fotocamera:
no
Con targhetta:
sì
Con copertura:
no
Protezione antivandalo:
no
Materiale parte frontale:
Acciaio inox
Altezza:
405 mm


