AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW40415 Targa Pixel Up A/V IP inox - 40415

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW40415 Targa Pixel Up A/V IP inox

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 6400

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Costruzione modulare - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406309297

Codice prodotto

VIW40415

Cod. produttore

40415

Produttore

VIW

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

6400

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Costruzione modulare:

no

Colore:

Grigio

Con Fotocamera:

no

Con targhetta:

Con copertura:

no

Protezione antivandalo:

no

Materiale parte frontale:

Acciaio inox

Targa audio video IP a colori con tastiera, display e rubrica elettronica, completa di scatola metallica da incasso, acciaio inox