VIMAR SPA - VIW40170 Targa A/V grand. 4P controllo ac. - 40170

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di pulsanti di chiamata - 4
Tipo di installazione - 2 fili
Costruzione modulare - sì
Modalità di funzionamento - Pulsante
Confezione
1 PZ
EAN
8007352744967
Codice prodotto
VIW40170
Cod. produttore
40170
Produttore
VIW
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di pulsanti di chiamata:
4
Tipo di installazione:
2 fili
Costruzione modulare:
sì
Modalità di funzionamento:
Pulsante
Colore:
Grigio
Con Fotocamera:
sì
Con targhetta:
sì
Con copertura:
sì
Con codice porta digitale:
no
Protezione antivandalo:
no
Con circuito a induzione audio:
no
Videocamera regolabile manualmente:
no
Angolo di apertura telecamera:
130 °
Grado di protezione (IP):
IP54
Materiale parte frontale:
Zamak
Altezza placca frontale:
190 mm
Larghezza placca frontale:
100 mm
Altezza:
190 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Larghezza:
100 mm
Profondità:
32.5 mm
Altezza di incasso:
0 mm
Larghezza di incasso:
100 mm
Profondità di incasso:
0 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Funzione chiamata di gruppo:
no
Compatibile con apparecchi acustici:
sì
Protezione dalle intercettazioni:
sì
Con display:
no
Con display a colori:
no
Con display retroilluminato:
no
Controllo automatico della luminosità:
no
Circuito apriporta integrato:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
28...28.01 V
WLAN:
no
Comando tramite app:
sì


