VIMAR SPA - VIW40131 Unità audio 2F+ per placche 40141/40142 - 40131

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scheda audio
Tipo di installazione - Sistema BUS
Numero di pulsanti di chiamata - 1
Colore - Altri
Con funzione giorno/notte - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352667488
Codice prodotto
VIW40131
Cod. produttore
40131
Produttore
VIW
Modello:
Scheda audio
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Numero di pulsanti di chiamata:
1
Colore:
Altri
Con funzione giorno/notte:
no
Angolo di apertura telecamera:
0 °
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Videocamera regolabile manualmente:
no
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Larghezza:
79.7 mm
Altezza:
115.6 mm
Profondità:
23 mm


