AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW32121.C Comando XT KNX 1M canapa - 32121.C

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW32121.C Comando XT KNX 1M canapa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di attuatori (tasti) - 2

  • Stato LED -

  • Impostazione manuale del valore di riferimento -

  • Unità funzionale centrale per attuatori / trasmettitori -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352736788

Codice prodotto

VIW32121.C

Cod. produttore

32121.C

Produttore

VIW

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di attuatori (tasti):

2

Stato LED:

Impostazione manuale del valore di riferimento:

Unità funzionale centrale per attuatori / trasmettitori:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Colore:

Beige

Numero RAL (affine):

7032

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Apparecchio di comando Linea piattaforma XT, standard KNX a 2 pulsanti, configurazione anche come 1 pulsante basculante, LED con funzione di stato ed individuazione al buio con regolazione di intensità, matrice LED centrale per personalizzazione simboli o animazione, canapa - 1 modulo frontale