VIMAR SPA - VIW32044.G Comando clima XT By-me 1M nero - 32044.G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Termoplastico
Superficie - Non trattato
Tipo di superficie - Opaco
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8007352719637
Codice prodotto
VIW32044.G
Cod. produttore
32044.G
Produttore
VIW
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Colore:
Nero
Numero RAL (affine):
7021
Trasparente:
no
Apparecchio di comando XT per domotica By-me a 4 pulsanti indipendenti con simboli CLIMA retroilluminabili e individuazione al buio con regolazione di intensità, nero - 1 modulo frontale


