AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW32041.B Termostato XT By-me 2M bianco - 32041.B

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW32041.B Termostato XT By-me 2M bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Termoplastico

  • Superficie - Non trattato

  • Tipo di superficie - Opaco

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352722668

Codice prodotto

VIW32041.B

Cod. produttore

32041.B

Produttore

VIW

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9016

Trasparente:

no

Termostato XT per domotica By-me per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), funzione boost per attivazione una seconda sorgente, funzione proximity, retroilluminazione a LED, bianco - 2 moduli frontali