VIMAR SPA - VIW32023.C Comando XT By-me advanced 1M canapa - 32023.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Termoplastico
Superficie - Non trattato
Tipo di superficie - Opaco
Colore - Beige
Confezione
1 PZ
EAN
8007352719507
Codice prodotto
VIW32023.C
Cod. produttore
32023.C
Produttore
VIW
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Colore:
Beige
Numero RAL (affine):
7032
Trasparente:
no
Apparecchio di comando XT per domotica By-me a 2 pulsanti, configurazione anche come 1 pulsante basculante, funzione proximity, matrice LED con funzione di stato o per animazione scenario ed individuazione al buio con regolazione di intensità, matrice LED centrale per personalizzazione simboli o animazione, canapa - 1 modulo frontale


