VIMAR SPA - VIW31000A.LC Tasto 1M assiale simbolo luce canapa - 31000A.LC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Iscrizione - Simbolo Luce
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Beige
Numero RAL (affine) - 7032
Confezione
20 PZ
EAN
8007352693647
Codice prodotto
VIW31000A.LC
Cod. produttore
31000A.LC
Produttore
VIW
Modello:
Altri
Iscrizione:
Simbolo Luce
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Beige
Numero RAL (affine):
7032
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
2230 mm
Altezza:
5280 mm
Profondità:
530 mm


