AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW31000A.2B Tasto 2M assiale bianco

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW31000A.2B Tasto 2M assiale bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tasto singolo

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL (affine) - 9016

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352697126

Codice prodotto

VIW31000A.2B

Cod. produttore

31000A.2B

Produttore

VIW

Modello:

Tasto singolo

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9016

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

4460 mm

Altezza:

5270 mm

Profondità:

530 mm

Tasto intercambiabile 2 moduli neutro illuminabile per comandi assiali, bianco