AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30813.C Tasca NFC/RFID connesso IoT canapa

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30813.C Tasca NFC/RFID connesso IoT canapa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia - Altri

  • Tipo di lettura - Tastiera

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Stand-alone / Indipendente - no

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352701021

Codice prodotto

VIW30813.C

Cod. produttore

30813.C

Produttore

VIW

Tipo di interfaccia:

Altri

Tipo di lettura:

Tastiera

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Stand-alone / Indipendente:

no

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Collegabile in rete:

Connessione PC:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Uscita segnale:

Segnale luminoso

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

100...240 V

Colore:

Altri

Materiale:

Plastica

Temperatura di esercizio:

10...45 °C

Modello:

Lettore

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Larghezza:

44.8 mm

Altezza:

52.8 mm

Profondità:

46.1 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Tasca lettore di smart card NFC/RFID per l’installazione all’interno della stanza, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~, 1 ingresso configurabile, individuazione al buio a LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, canapa - 2 moduli