VIMAR SPA - VIW30810.B Termostato rotella IoT 2M bianco - 30810.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8007352689404
Codice prodotto
VIW30810.B
Cod. produttore
30810.B
Produttore
VIW
Termostato a rotella con uscita a relè 5(2) A 240 V~, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, bianco - 2 moduli


