VIMAR SPA - VIW30801 Meccanismo comando elettr. connesso IoT - 30801

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Tipo di superficie - Opaco
Superficie - Non trattato
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Termoplastico
Confezione
1 PZ
EAN
8007352744813
Codice prodotto
VIW30801
Cod. produttore
30801
Produttore
VIW
Colore:
Grigio
Tipo di superficie:
Opaco
Superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero RAL (affine):
7023
VIMAR : Meccanismo comando elettr. connesso IoT, Interruttore per serie civili


