VIMAR SPA - VIW30784.B Scatola da tavolo 4M bianco


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Altri
Numero di unità - 4
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
8 PZ
EAN
8007352715967
Codice prodotto
VIW30784.B
Cod. produttore
30784.B
Produttore
VIW
Composizione:
Altri
Numero di unità:
4
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per programmi d'interruttori modulari:
sì
Forma:
Rettangolare
Superficie:
Non trattato
Con placca:
no
Numero di moduli:
4
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero RAL (affine):
9016
Con ingresso cavi:
sì
Trasparente:
no
Con ingresso per canalina:
no
Montaggio su canalina:
no
Con pressacavo a vite:
no
Resistente agli urti:
sì
Profondità del dispositivo:
83.1 mm
Larghezza del dispositivo:
147.9 mm
Altezza del dispositivo:
67.5 mm
Dispositivo desktop:
sì
Con ingresso tubo di installazione:
no
Larghezza:
147.9 mm
Altezza:
67.5 mm
Profondità:
83.1 mm