AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30653.21 Placca 3M argilla - 30653.21

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30653.21 Placca 3M argilla

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Marrone

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352687387

Codice prodotto

VIW30653.21

Cod. produttore

30653.21

Produttore

VIW

Numero di unità:

3

Colore:

Marrone

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

122.8 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

88 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

1019

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

122.8 mm

Profondità:

10.4 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

4.7 mm

Placca 3 moduli, tecnopolimero verniciato, argilla