VIMAR SPA - VIW30571.G Termostato rotella KNX 2M nero - 30571.G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8007352689206
Codice prodotto
VIW30571.G
Cod. produttore
30571.G
Produttore
VIW
Termostato elettronico a rotella per controllo della temperatura ambiente di 2 zone indipendenti (riscaldamento e condizionamento), domotica standard KNX, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PI, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali KNX per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore di temperatura filare 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, retroilluminazione a led bianca, da completare con placca, nero - 2 moduli


