AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30563.G Tasca RFID KNX nero - 30563.G

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30563.G Tasca RFID KNX nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352699380

Codice prodotto

VIW30563.G

Cod. produttore

30563.G

Produttore

VIW

Modello:

Altri

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Altro sistema bus:

Nessuno

Colore:

Nero

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

7021

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Accoppiatore bus incluso:

Lettore di carta a transponder con tasca verticale per installazione all'interno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, alimentazione 12-24 V~ 50-60 Hz e 12-24 Vdc (SELV), nero - 3 moduli