AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30494.C Diffusore sonoro 8ohm 3W 3M canapa

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30494.C Diffusore sonoro 8ohm 3W 3M canapa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352701120

Codice prodotto

VIW30494.C

Cod. produttore

30494.C

Produttore

VIW

Diffusore passivo sonoro 8 ohm 3 W, canapa - 3 moduli