VIMAR SPA - VIW30488 Comando domotico 4pul.+dimmer LED240V 2M - 30488

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Altro sistema bus - Altri
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di attuatori (tasti) - 4
Con display - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007352688957
Codice prodotto
VIW30488
Cod. produttore
30488
Produttore
VIW
Sistema bus EIB / KNX:
no
Altro sistema bus:
Altri
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di attuatori (tasti):
4
Con display:
no
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Larghezza in numero di moduli:
2
Stato LED:
sì
Sensore infrarossi (IR):
no
Impostazione manuale del valore di riferimento:
no
Pulsante di presenza:
no
Con termostato:
no
Ricevitore DCF77 Integrato:
no
Temporizzato:
no
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:
no
Unità funzionale centrale per attuatori / trasmettitori:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Colore:
Altri
Numero RAL (affine):
7024
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Accoppiatore bus incluso:
sì


