VIMAR SPA - VIW30478.C Sonda di temperatura domotica canapa - 30478.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tipo di alimentazione - Altri
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Collegamento - Altri
Con ricevitore - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007352691124
Codice prodotto
VIW30478.C
Cod. produttore
30478.C
Produttore
VIW
Modello:
Altri
Tipo di alimentazione:
Altri
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Collegamento:
Altri
Con ricevitore:
no
Colore:
Beige
Sensore esterno:
sì
Portata:
0...40 °C
Con display:
no
Valore differenziale:
0.1...1 K
Temperatura leggibile:
no
Differenza regolabile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Con indicatore di livello rumore:
no
Antideflagrante:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Numero di moduli:
1
Con circuito acqua sanitaria:
no
Larghezza:
22.3 mm
Altezza:
52.8 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Numero RAL:
7032
Profondità:
49.7 mm
Diametro:
0 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no


