VIMAR SPA - VIW30440.C Termostato rotella 100-240V 2M canapa - 30440.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - On/Off
Tipo di alimentazione - 230 V AC
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Collegamento - 2 fili
Con ricevitore - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007352695610
Codice prodotto
VIW30440.C
Cod. produttore
30440.C
Produttore
VIW
Modello:
On/Off
Tipo di alimentazione:
230 V AC
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Collegamento:
2 fili
Con ricevitore:
no
Colore:
Beige
Sensore esterno:
no
Carico massimo del contatto:
5 A
Adatto per raffrescamento:
sì
Portata:
0...40 °C
Con display:
sì
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Valore differenziale:
0.3...0.31 K
Tipo di contatto:
Contatto normalmente aperto (NO)
Temperatura leggibile:
sì
Sensore/tipo di rilevatore:
Sensore resistenza
Caratteristiche di regolazione:
Altri
Differenza regolabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Funzionamento:
Manopola
Numero di uscite raffreddamento:
1
Tensione massima contatti:
230 V
Con indicatore di livello rumore:
no
Numero di uscite riscaldamento:
1
Feedback termico:
Parallelo
Antideflagrante:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Numero di moduli:
2
Con circuito acqua sanitaria:
no
Larghezza:
44.8 mm
Altezza:
52.8 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Numero RAL:
7032
Profondità:
41.7 mm
Diametro:
0 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Classe del termostato:
I
Supporto a IFTTT disponibile:
no


