AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30403.B Tasca elettromeccanica bianco

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30403.B Tasca elettromeccanica bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia - Nessuno

  • Tipo di lettura - Chiave elettronica

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Stand-alone / Indipendente -

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 250...250.01 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352688636

Codice prodotto

VIW30403.B

Cod. produttore

30403.B

Produttore

VIW

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di lettura:

Chiave elettronica

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Stand-alone / Indipendente:

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

250...250.01 V

Collegabile in rete:

no

Connessione PC:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Uscita segnale:

Nessuno

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

250...250.01 V

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Temperatura di esercizio:

5...35 °C

Modello:

Lettore

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Larghezza:

44.8 mm

Altezza:

52.8 mm

Profondità:

36.1 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Interruttore elettronico a badge verticale, uscita a relè in scambio 4 A 250 V~ NO (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio, trimmer di regolazione del tempo di spegnimento dopo l'estrazione della card, bianco - 2 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)