VIMAR SPA - VIW30389.G Lampada segnapasso LED nero - 30389.G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lampada - Bianco
Tensione nominale - 240 V
Adatto per grado di protezione (IP) - IP40
Numero di moduli - 2
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007352735439
Codice prodotto
VIW30389.G
Cod. produttore
30389.G
Produttore
VIW
Colore della lampada:
Bianco
Tensione nominale:
240 V
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Numero di moduli:
2
Con lampada:
sì
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Con simbolo (non intercambiabile):
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Colore:
Nero
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
7021
Trasparente:
no
Potenza assorbita:
1 W
Larghezza del dispositivo:
44.4 mm
Altezza del dispositivo:
52.8 mm
Profondità del dispositivo:
38.8 mm


