VIMAR SPA - VIW30346.HB Presa HDMI 2.1b con cavo a 90° bianco - 30346.HB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - HDMI
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Con prese / attacchi - no
Adatto per numero di connettori / giunti - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8007352685819
Codice prodotto
VIW30346.HB
Cod. produttore
30346.HB
Produttore
VIW
Utilizzo:
HDMI
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Con prese / attacchi:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
1
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Completa di telaio:
no
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Lineare
Area per etichetta:
Senza area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9016
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Numero di moduli:
1
Con serracavo:
no
Connessione schermata:
sì
Contenitore schermato:
sì
Morsettiera:
no
Con illuminazione:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
22.3 mm
Altezza del dispositivo:
52.8 mm
Profondità del dispositivo:
39.4 mm


