VIMAR SPA - VIW30341.CC Adattatore RJ45 Infra+ canapa


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Beige
Con coperchio a cerniera - no
Con campo testo - sì
Chiudibile a chiave - no
Dimensioni - Altri
Confezione
20 PZ
EAN
8007352691469
Codice prodotto
VIW30341.CC
Cod. produttore
30341.CC
Produttore
VIW
Colore:
Beige
Con coperchio a cerniera:
no
Con campo testo:
sì
Chiudibile a chiave:
no
Dimensioni:
Altri
Numero RAL (affine):
7032
Larghezza del dispositivo:
22.3 mm
Altezza del dispositivo:
52.8 mm
Profondità del dispositivo:
23.05 mm