AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30302.01C Presa TV-RD-SAT diretta 2usc. canapa - 30302.01C

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30302.01C Presa TV-RD-SAT diretta 2usc. canapa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa terminale TWIN

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di uscite - 2

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 1 dB

  • Numero di moduli - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352689817

Codice prodotto

VIW30302.01C

Cod. produttore

30302.01C

Produttore

VIW

Modello:

Presa terminale TWIN

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di uscite:

2

Perdita di derivazione a 860 MHz:

1 dB

Numero di moduli:

1

Adatto per modem via cavo:

no

Copertura:

Nessuno

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

1 dB

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Colore:

Beige

Alimentazione remota possibile:

Numero RAL (affine):

7032

Grado di protezione (IP):

IP20

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Larghezza del dispositivo:

2230 mm

Altezza del dispositivo:

5280 mm

Profondità del dispositivo:

3920 mm

Tipo di presa:

TV/RD/SAT

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Banda di radiofrequenza:

5...2400 MHz

Banda di frequenza SAT:

5...2400 MHz

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore tipo F femmina (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB, canapa - 2 moduli. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)