AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30300.01G Presa TV-RD-SAT diretta nero - 30300.01G

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30300.01G Presa TV-RD-SAT diretta nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa terminale

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di uscite - 1

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 0.1 dB

  • Numero di moduli - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352677388

Codice prodotto

VIW30300.01G

Cod. produttore

30300.01G

Produttore

VIW

Modello:

Presa terminale

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di uscite:

1

Perdita di derivazione a 860 MHz:

0.1 dB

Numero di moduli:

1

Adatto per modem via cavo:

no

Copertura:

Nessuno

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

0.2 dB

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Colore:

Nero

Alimentazione remota possibile:

Numero RAL (affine):

7021

Grado di protezione (IP):

IP20

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Larghezza del dispositivo:

2230 mm

Altezza del dispositivo:

5280 mm

Profondità del dispositivo:

3210 mm

Tipo di presa:

TV/RD/SAT

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Banda di radiofrequenza:

5...2400 MHz

Banda di frequenza SAT:

5...2400 MHz

Classe di efficienza della schermatura:

Classe A

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), con connettore maschio, attenuazione di derivazione 1 dB, nero. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)