AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30292.CCG Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V nero - 30292.CCG

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30292.CCG Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 3000 mA

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Nero

  • Modello - Presa(femmina)

  • Tensione di esercizio - 120...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352676480

Codice prodotto

VIW30292.CCG

Cod. produttore

30292.CCG

Produttore

VIW

Corrente max. di uscita:

3000 mA

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Nero

Modello:

Presa(femmina)

Tensione di esercizio:

120...240 V

Frequenza:

50...60 Hz

Collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7021

Larghezza del dispositivo:

2230 mm

Altezza del dispositivo:

5280 mm

Profondità del dispositivo:

4670 mm

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Antibatterico:

no

Alimentatore USB 5 V 3 A per dispositivi elettronici, 2 uscite USB tipo C che erogano complessivamente 3 A ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, nero