AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30290.C Presa per rasoio 230V canapa - 30290.C

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30290.C Presa per rasoio 230V canapa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Beige

  • Tensione nominale valore minimo - 230 V

  • Tensione nominale valore massimo - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352702622

Codice prodotto

VIW30290.C

Cod. produttore

30290.C

Produttore

VIW

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Beige

Tensione nominale valore minimo:

230 V

Tensione nominale valore massimo:

230 V

Numero di moduli:

3

Con coperchio a cerniera:

no

Tensione commutabile:

no

Materiale:

Plastica

Larghezza del dispositivo:

67.2 mm

Qualità del materiale:

Termoplastico

Altezza del dispositivo:

52.8 mm

Privo di alogeni:

no

Con scatola da incasso:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

7032

Trasparente:

no

Profondità del dispositivo:

56.2 mm

Presa per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, uscita 120 V~ per spine 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato e uscita 230 V~ per eurospine 2P 2,5 A, canapa - 3 moduli