VIMAR SPA - VIW30290.B Presa per rasoio 230V bianco - 30290.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Tensione nominale valore minimo - 230 V
Tensione nominale valore massimo - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8007352702615
Codice prodotto
VIW30290.B
Cod. produttore
30290.B
Produttore
VIW
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Tensione nominale valore minimo:
230 V
Tensione nominale valore massimo:
230 V
Numero di moduli:
3
Con coperchio a cerniera:
no
Tensione commutabile:
no
Materiale:
Plastica
Larghezza del dispositivo:
67.2 mm
Qualità del materiale:
Termoplastico
Altezza del dispositivo:
52.8 mm
Privo di alogeni:
no
Con scatola da incasso:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9016
Trasparente:
no
Profondità del dispositivo:
56.2 mm


