AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30135.C Dimmer univers. stand alone 230V canapa - 30135.C

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30135.C Dimmer univers. stand alone 230V canapa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Pulsante

  • Tipo di carico - Universale e LED retrofit

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente -

  • Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352713680

Codice prodotto

VIW30135.C

Cod. produttore

30135.C

Produttore

VIW

Funzionamento:

Pulsante

Tipo di carico:

Universale e LED retrofit

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Dimmer seriale:

Tensione nominale:

230...230.01 V

Colore:

Beige

Ingresso unità secondaria:

Utilizzabile con pulsante:

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memorizzazione luminosità:

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

no

Utilizzabile con telecomando:

no

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con sensore di movimento:

no

Potenza nominale carico resistivo:

40...400 W

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Numero di moduli:

1

Utilizzabile con temporizzatore:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Max. commutazione del LED di alimentazione:

200 W

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Numero RAL (affine):

7032

Potenza nominale carico capacitivo:

40...300 VA

Tipo di superficie:

Opaco

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Collegamento:

Morsetto a vite

Frequenza:

50...50.01 Hz

Tensione di comando:

230...230.01 V

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Potenza nominale carico induttivo:

40...300 VA

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità del dispositivo:

48.7 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sezione del conduttore:

0...250 mm²

Larghezza del dispositivo:

22.2 mm

Altezza del dispositivo:

52.7 mm

Dimmer universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF e regolazione con pulsanti incorporati o da più punti con pulsanti NO, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio, canapa