AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30024.C Deviatore 1P 10AX basculante canapa

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30024.C Deviatore 1P 10AX basculante canapa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Deviatore

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Beige

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352687257

Codice prodotto

VIW30024.C

Cod. produttore

30024.C

Produttore

VIW

Sistema di cablaggio:

Deviatore

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Beige

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di azionatori:

1

Numero di moduli:

1

Interruttore assiale:

Tipo di fissaggio:

Innesto

Illuminazione:

Opzionale

Con piastra di montaggio:

no

Antibatterico:

no

Funzione di illuminazione:

Controllo e orientamento

Tipo di superficie:

Opaco

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Tipo di illuminazione:

LED sostituibile

Numero RAL (affine):

7032

Campo di testo / Spazio per etichetta:

No

Corrente nominale:

10 A

Collegamento:

Morsetto a vite

Resistenza agli urti:

Altri

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

10 AX

Con contatto di segnalazione:

no

Larghezza del dispositivo:

22.3 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Profondità di incasso:

23.5 mm

Altezza del dispositivo:

52.8 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Profondità del dispositivo:

31.9 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Deviatore 1P 10 AX 250 V~ illuminabile, canapa. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)