VIMAR SPA - VIW30016.C Interruttore 2P 20AX basculante canapa - 30016.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Doppio interruttore
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Beige
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Confezione
1 PZ
EAN
8007352690370
Codice prodotto
VIW30016.C
Cod. produttore
30016.C
Produttore
VIW
Sistema di cablaggio:
Doppio interruttore
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Beige
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di azionatori:
1
Numero di moduli:
1
Interruttore assiale:
sì
Tipo di fissaggio:
Innesto
Illuminazione:
Opzionale
Con piastra di montaggio:
no
Antibatterico:
no
Funzione di illuminazione:
Controllo e orientamento
Tipo di superficie:
Opaco
Superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tipo di illuminazione:
LED sostituibile
Numero RAL (affine):
7032
Campo di testo / Spazio per etichetta:
No
Corrente nominale:
20 A
Collegamento:
Morsetto a vite
Resistenza agli urti:
Altri
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Interruttore della lavatrice:
sì
Tensione nominale:
250 V
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
20 AX
Con contatto di segnalazione:
no
Larghezza del dispositivo:
22.3 mm
Interruttore di riscaldamento:
no
Profondità di incasso:
30.4 mm
Altezza del dispositivo:
52.8 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Profondità del dispositivo:
38.7 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no


