AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW25V2/35 Pannello a/v con 2 pulsanti grigio sablé - 25V2/35

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW25V2/35 Pannello a/v con 2 pulsanti grigio sablé

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Indipendente su supporto

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Grigio

  • Numero di pulsanti di chiamata - 2

  • Accoppiabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406199928

Codice prodotto

VIW25V2/35

Cod. produttore

25V2/35

Produttore

VIW

Metodo di montaggio:

Indipendente su supporto

Materiale:

Alluminio

Colore:

Grigio

Numero di pulsanti di chiamata:

2

Accoppiabile:

no

Larghezza totale:

395 mm

Altezza complessiva:

153.5 mm

Profondità totale:

35 mm

Con illuminazione:

no

Pannello audio e video con 2 pulsanti, grigio sablé